SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
半袖続服
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955677
品番
#1560
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
トップグレー
サイズ
4L
仕様
右胸携帯電話ポケット、アームホール・脇下メッシュ、両ひざあて布
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
192
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
118
ズボン丈(cm)
116
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
総丈(cm)
172
バスト(cm)
130
素材
シーティング/ポリエステル60%・綿40%
袖丈
半袖