半袖続服

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29955686 品番 #1590
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ラベンダーブルー サイズM 仕様右胸携帯電話ポケット、アームホール・脇下メッシュ、両ひざあて布 種別半袖つなぎ 身長(cm)167 股下(cm)72 ウエスト(cm)95 ズボン丈(cm)102 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 総丈(cm)147 バスト(cm)110 素材シーティング/ポリエステル60%・綿40% 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29955704
2020-08-14
用途:
自動車修理

3636-30が、欠品で代わりの品を探してこちらを購入したのですが、かなり薄く感じます。質量表示して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする