ザ・パワーツイル続服 #650

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29955887 品番 #650
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ザ・パワーツイル
●体の動きにフィットした過度なストレッチ&ストレッチバック
●形状安定性に優れ、洗濯、アイロンに手間いらず
Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%
NEW すり切れに強い

ブルー サイズ3L 仕様脇タブ(ウエスト調整)、袖口・フラップ裏・脇/マジックテープ、ビスポケット深め、フラップ引き手付き、背中ノーフォーク、バックポケット2 種別長袖つなぎ 身長(cm)184 股下(cm)81 ウエスト(cm)110 ズボン丈(cm)111 肩幅(cm)53 袖丈(cm)61 機能ストレッチ 総丈(cm)164 バスト(cm)122 素材ザ・パワーツイル/ポリエステル75%・綿25% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする