#650 ザ・パワーツイル続服 #650 SunDisk(ソルディ) 29955896

#650 ザ・パワーツイル続服 #650 SunDisk(ソルディ) 29955896
#650 ザ・パワーツイル続服 #650 SunDisk(ソルディ) 29955896

ザ・パワーツイル続服 #650

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)118
内容量1着注文コード29955896品番#650
参考基準価格(税別)¥18,960販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ザ・パワーツイル
●体の動きにフィットした過度なストレッチ&ストレッチバック
●形状安定性に優れ、洗濯、アイロンに手間いらず
Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%
NEW すり切れに強い

ブルーサイズ4L仕様脇タブ(ウエスト調整)、袖口・フラップ裏・脇/マジックテープ、ビスポケット深め、フラップ引き手付き、背中ノーフォーク、バックポケット2種別長袖つなぎ身長(cm)192股下(cm)86ウエスト(cm)118ズボン丈(cm)116肩幅(cm)57袖丈(cm)63機能ストレッチ総丈(cm)172バスト(cm)130素材ザ・パワーツイル/ポリエステル75%・綿25%袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする