曜日別特売
#671 続服 SunDisk(ソルディ) 29956124

#671 続服 SunDisk(ソルディ) 29956124
#671 続服 SunDisk(ソルディ) 29956124

続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ミッドナイトブルー
サイズ3L
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード29956124品番#671
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%
TORAY シャミラン
肌ざわりは、シャキッとした「シャリ館」
通気性がよく放熱量が多いため「涼しい」
表面感はさわやかな「麻タッチ」&脇メッシュ
『熱』を放出する能力が違う。
さらっとした涼しさと軽さを実感!

ミッドナイトブルーサイズ3L仕様袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2種別長袖つなぎ身長(cm)184股下(cm)81ウエスト(cm)110ズボン丈(cm)111肩幅(cm)53袖丈(cm)61機能通気性総丈(cm)164バスト(cm)122アズワン品番65-1703-53素材シャミラントロ/テトロン70%・綿30%袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする