曜日別特売
#671 続服 SunDisk(ソルディ) 29956133

#671 続服 SunDisk(ソルディ) 29956133
#671 続服 SunDisk(ソルディ) 29956133

続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ミッドナイトブルー
サイズ4L
ウエスト(cm)118
内容量1着注文コード29956133品番#671
参考基準価格(税別)¥18,720販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%
TORAY シャミラン
肌ざわりは、シャキッとした「シャリ館」
通気性がよく放熱量が多いため「涼しい」
表面感はさわやかな「麻タッチ」&脇メッシュ
『熱』を放出する能力が違う。
さらっとした涼しさと軽さを実感!

ミッドナイトブルーサイズ4L仕様袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2種別長袖つなぎ身長(cm)192股下(cm)86ウエスト(cm)118ズボン丈(cm)116肩幅(cm)57袖丈(cm)63機能通気性総丈(cm)172バスト(cm)130素材シャミラントロ/テトロン70%・綿30%袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする