#673 続服 SunDisk(ソルディ) 通気性 長袖つなぎ 29956212

#673 続服 SunDisk(ソルディ) 29956212 #673 続服 SunDisk(ソルディ) 29956212

続服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ダークカーキ サイズLL 注文コード29956212 品番#673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,860
この商品は色・サイズ・アズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

Japan QUALUTY 国内染色・国内縫製 綿100%
TORAY シャミラン
肌ざわりは、シャキッとした「シャリ館」
通気性がよく放熱量が多いため「涼しい」
表面感はさわやかな「麻タッチ」&脇メッシュ
『熱』を放出する能力が違う。
さらっとした涼しさと軽さを実感!

ダークカーキ サイズLL 仕様袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2 種別長袖つなぎ 身長(cm)178 股下(cm)78 ウエスト(cm)105 ズボン丈(cm)108 肩幅(cm)51 袖丈(cm)59 機能通気性 総丈(cm)158 バスト(cm)118 素材シャミラントロ/テトロン70%・綿30% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする