続服 #1635

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29956255 品番 #1635
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ブルー サイズL 仕様袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2 種別長袖つなぎ 股下(cm)76 ウエスト(cm)107 総丈(cm)159 質量(g/m2)165 バスト(cm)119 裄丈(cm)83 素材ポプリン/ポリエステル65%・綿35% 職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする