SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服 #1635
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29956273
品番
#1635
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
117
総丈(cm)
163
質量(g/m
2
)
165
バスト(cm)
129
裄丈(cm)
89
素材
ポプリン/ポリエステル65%・綿35%
職業別シーン
自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈
長袖