SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
綿100%続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29956307
品番
#1629
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
アース
サイズ
S
仕様
右胸携帯電話ポケット、サイドメッシュ、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン、バックポケット2
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
162
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
ズボン丈(cm)
98
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
総丈(cm)
142
バスト(cm)
106
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
長袖