綿100%続服 #35

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29956456 品番 #35
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ホワイト サイズLL 素材カツラギ/綿100% 仕様樹脂ボタン(前比翼・袖口隠し・フラップ裏)、バックポケット2 種別長袖つなぎ 身長(cm)178 股下(cm)78 ウエスト(cm)105 ズボン丈(cm)109 肩幅(cm)51 袖丈(cm)59 総丈(cm)158 質量(g/m2)200 バスト(cm)118 職業別シーン自動車・バイク整備 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29956456
2017-07-19
用途:
機械メンテナンス
株式会社東洋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄手で夏用にとしては、とても満足していますが、納期が長すぎる 夏が終わってしまいます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする