SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服 #1670
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29956517
品番
#1670
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
バックポケット1、サイドポケット(フラップ付)2、サイドメッシュ、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
180
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
ズボン丈(cm)
110
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
160
バスト(cm)
124
素材
ドリル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖