SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
続服 #1670
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29956535
品番
#1670
参考基準価格(税別)
¥17,040
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5L
仕様
バックポケット1、サイドポケット(フラップ付)2、サイドメッシュ、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
188
股下(cm)
88
ウエスト(cm)
126
ズボン丈(cm)
118
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
174
バスト(cm)
140
素材
ドリル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖