SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
二層構造糸 続服 #1620
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29956544
品番
#1620
参考基準価格(税別)
¥14,430
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
二層構造糸
色
オレンジ
サイズ
M
仕様
バックポケット1、サイドポケット(フラップ付)2、サイドメッシュ、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
166
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
93
ズボン丈(cm)
102
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
146
バスト(cm)
105
素材
ドリル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖