SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
二層構造糸 続服 #1620
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29956553
品番
#1620
参考基準価格(税別)
¥14,430
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
二層構造糸
色
オレンジ
サイズ
L
仕様
バックポケット1、サイドポケット(フラップ付)2、サイドメッシュ、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
171
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
97
ズボン丈(cm)
105
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
151
バスト(cm)
116
素材
ドリル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖