二層構造糸 続服 #1620

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29956562 品番 #1620
参考基準価格(税別)¥14,430 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

二層構造糸

オレンジ サイズLL 仕様バックポケット1、サイドポケット(フラップ付)2、サイドメッシュ、袖口・フラップ裏マジックテープ 種別長袖つなぎ 身長(cm)176 股下(cm)77 ウエスト(cm)101 ズボン丈(cm)107 肩幅(cm)49 袖丈(cm)60 総丈(cm)155 バスト(cm)120 素材ドリル/ポリエステル65%・綿35% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする