SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
二層構造糸 続服 #1620
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
29956578
品番
#1620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,430
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
二層構造糸
色
オレンジ
サイズ
3L
仕様
バックポケット1、サイドポケット(フラップ付)2、サイドメッシュ、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
長袖つなぎ
身長(cm)
180
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
ズボン丈(cm)
110
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
160
バスト(cm)
124
素材
ドリル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖