SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 つなぎ
セラミック加工・遠赤外線・抗菌・防臭効果あったかインナー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29956657
品番
#2894
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セラミック加工
遠赤外線
抗菌・防臭効果
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
腰・左脇ファスナー
ウエスト(cm)
94
ズボン丈(cm)
92
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
56
機能
抗菌、防臭
バスト(cm)
104
アズワン品番
65-1703-15
素材
ニット/綿60%・ポリエステル40%