セラミック加工・遠赤外線・抗菌・防臭効果あったかインナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード29956666 品番#2894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,580
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

セラミック加工
遠赤外線
抗菌・防臭効果

ネイビー サイズL 仕様腰・左脇ファスナー ウエスト(cm)98 ズボン丈(cm)94 肩幅(cm)39 着丈(cm)58 機能抗菌、防臭 バスト(cm)108 アズワン品番65-1703-16 素材ニット/綿60%・ポリエステル40%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29956684
2016-12-12
用途:
作業服のインナー

質感は良好です。
※両サイドにポケットが有れば…更に良かったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする