SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 秋冬 つなぎ
セラミック加工・遠赤外線・抗菌・防臭効果あったかインナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
29956693
品番
#2894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
セラミック加工
遠赤外線
抗菌・防臭効果
色
ネイビー
サイズ
4L
仕様
腰・左脇ファスナー
ウエスト(cm)
112
ズボン丈(cm)
102
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
66
機能
抗菌、防臭
バスト(cm)
122
アズワン品番
65-1703-19
素材
ニット/綿60%・ポリエステル40%