ヒルティ(HILTI)
ヒルティ(HILTI)の 電動工具 本体
ヒルティ(HILTI)の はつり工具
電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29956797
品番
3473884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥157,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。
連続作業に便利なスイッチロック機能付き。
電源(V)
100
無負荷打撃数(min
-1
)
3180
用途
コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。
質量(kg)
5.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
471×108×243
チャック
TE-Y(SDSマックス)
定格入力(W)
1100
一回あたり打撃力(J)
7.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29956797
3473884
63858604
3638041
電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ
ヒルティ(HILTI)
1セット
¥
269,800
税込
¥
296,780
品番が変更になりました