1A0DB200R0010 金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ) 29956833

金型の達人ダイヤ

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可38日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)200穴径(Φmm)15.88注文コード29956833品番1A0DB200R0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。

用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削厚さ(mm)19付属品ホワイトストン(ドレッシング用)粒度120砥材SDC穴径(Φmm)15.88外径(Φmm)200結合剤B適合材超硬合金、セラミック、サーメット、ハイス、ガラス、フェライトなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする