※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管モール(断熱材付)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29956867 品番 RM-13M
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。

ミルキーホワイト タイプ断熱材付 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)30 寸法B(mm)30 適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等 適合パイプ外径(Φmm)18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29956867
2023-05-24
用途:
水栓設置時、RMモールを住宅外壁に取り付けるために使用
株式会社 ワールド・クラス 様 (卸売・小売業)

HIパイプがしっかり固定されるように入るので良かったです。
軽くて丈夫さもあります。

対象商品:
29956876
2021-10-05
用途:
自宅の配管のメンテナンス
建設業・工事業

商品にはとても満足しておりますが、個別配送料が高すぎたので、モノタロウでは、もう購入しません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする