※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
プロセスバルブ (VNA211~)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
29956902
品番
VNA211B-10A-2D
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
定格電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
管接続口径
(10A) 3/8
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
型式
VNA2
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
材質(シール)
(B) FKMシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(1) N.C.
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。