未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
自在エルボ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29956937
品番
RMFE-20M
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
適合サイズ
20M
寸法L(mm)
113
寸法B(mm)
45.2
寸法H(mm)
45.2
タイプ
ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください