未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
チーズ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29956973
品番
RMT-20M
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
適合サイズ
20M
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
102.1
寸法B(mm)
44.2
寸法H(mm)
41
タイプ
断熱材付、ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください