未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
ソケット(RMモール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29956998
品番
RMS-20M
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
配管モールのつなぎ箇所に使用します。
タイプ
断熱材付、ベース付
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
41
寸法B(mm)
44.2
適合サイズ
20M
注意
※VP管ソケット、ストレートジョイントを使用するばあには、ロングソケットをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください