※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
異径チーズ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957025
品番
RMT-20-13M
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
97.3
寸法B1(mm)
34.2
寸法B2(mm)
44.2
寸法H1(mm)
37
寸法H2(mm)
41
タイプ
断熱材付、ベース付
注意
※取付には中心を合わせるため、小さいサイズ側の配管モールに5mm厚のスペーサーが必要になります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください