※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
異径アダプター(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957077
品番
RMA-25-20M
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
配管モールとワンサイズ上の付属品との接続箇所に使用します。
適合サイズ
20M⇔25M
寸法L(mm)
39
寸法B1(mm)
53
寸法B2(mm)
44.7
寸法H1(mm)
50.4
寸法H2(mm)
41
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください