※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
出ズミ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957113
品番
RMD-20M
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
適合サイズ
20M
寸法L(mm)
101
寸法B(mm)
44.2
寸法H(mm)
41
タイプ
断熱材付、ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください