未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
フリージョイント(RMモール用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957138
品番
RMF-13M
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。
ソケットと組み合わせて使用します。
適合ソケット
RMS-13M
寸法L(mm)
398
寸法B(mm)
29.6
寸法H(mm)
29.3
寸法D(Φmm)
20
用途
屋内用
注意
※フリージョイントの設置には、配管モールとの接続部分(2ヶ所)にソケット(別売)が必要となります。
※樹脂管を使用した給湯配管では熱の影響を受けて変形する場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください