※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
ステンレスカバー(RMモール用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957165
品番
RMSK-20
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
寸法P(mm)
52
適合サイズ
20M
寸法B2(mm)
42
寸法H1(mm)
40.2
寸法B1(mm)
62
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください