※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
キャップ(ロングタイプ)(RMモール用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957174
品番
RMCB-13M
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
適合サイズ
13M
寸法L(mm)
80
寸法B1(mm)
50
寸法B2(mm)
34.2
寸法H1(mm)
65
寸法H2(mm)
32
タイプ
断熱材付、ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください