未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
キャップ(RMモール用)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957192
品番
RMC-13M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
梁、壁などの貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
52
適合サイズ
13M
寸法B2(mm)
33.8
寸法B1(mm)
74
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください