未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
キャップ(RMモール用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957208
品番
RMC-20M
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
梁、壁などの貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
70
適合サイズ
20M
寸法B2(mm)
44.2
寸法B1(mm)
90
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください