※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
壁貫通チーズ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957226
品番
RMWT-20M
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。(ただし、片側はチーズ分岐できません)
タイプ
断熱材付、ベース付
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
41
適合サイズ
20M
寸法B2(mm)
44.2
寸法B1(mm)
60
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください