未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
壁カバー(鍔無し)(RMモール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957244
品番
RMWN-20M
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ
断熱材付、ベース付
寸法H(mm)
46
寸法L1(mm)
120
寸法B(mm)
54.2
寸法L2(mm)
80.5
適合サイズ
20M
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください