※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
給水栓用チーズボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957296
品番
RMTB-13M
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
タイプ
ベース付
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
45.5
寸法B(mm)
64
適合サイズ
(RMモール)13M、(VPエルボ)13A×1/2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください