※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
給水栓用ソケットボックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
(RMモール)220M、(VPエルボ)20A(16A)×1/2
注文コード
29957323
品番
RMSB-20M
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプ
ベース付
寸法L(mm)
100
適合サイズ
(RMモール)220M、(VPエルボ)20A(16A)×1/2
寸法B2(mm)
44.2
寸法H1(mm)
41
寸法B1(mm)
52.2
寸法H2(mm)
41
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください