未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
給水栓用エルボボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29957332
品番
RMEB-13M
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
適合サイズ
(RMモール)13M、(VPエルボ)13A×1/2
寸法L(mm)
103
寸法B(mm)
64
寸法H(mm)
45.5
タイプ
ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください