※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨーポリ袋(0.02mm厚)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(2000枚) 注文コード 29957628 品番 0.02×205×315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.02 幅(mm)205 高さ(mm)315 入数(枚)2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-08
用途:
梱包
製造業

たくさんポリ袋が必要な場合にはヨーポリ袋
が安くてお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする