※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨーポリ袋(0.03mm厚)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(500枚) 幅(mm)1000 注文コード29958005 品番0.03×1000×1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.03 幅(mm)1000 高さ(mm)1050 入数(枚)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29958005 0.03×1000×1050 70103592 0.03×1000×1050 ヨーポリ袋(0.03mm厚) 大洋社 ヨーポリ袋(0.03mm厚) 大洋社 1包(200枚) 19,980 税込21,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33161143
2015-11-20
用途:
プレス加工後の製品荷袋に

今まで、良く使わせて頂いたいます。思ったよりも丈夫なところがいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする