※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨーポリ袋(0.04mm厚)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1包(1000枚) 注文コード 29958154 品番 0.04×165×280
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.04 幅(mm)165 高さ(mm)280 入数(枚)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29958023
2024-04-10
用途:
梱包
製造業

他社に販売していない商品があるので
いつも利用していますが、複数の工場で
製造しているせいか品質差があり、当社では
検印5番指定で購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする