※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋社
大洋社の 袋
大洋社の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
大洋社の 規格袋
ヨーポリ袋(0.06mm厚)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1包(2000枚)
注文コード
29958407
品番
0.06×90×160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
90
高さ(mm)
160
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
2000