※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA3〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 材質(シール)(A) NBRシール 注文コード29958467 品番VNA311A-20A-1GS-B
参考基準価格(税別)¥17,990 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・材質など155種類から選べます 他の種類を見る

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ポート数2 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(20A) 3/4 定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 材質(シール)(A) NBRシール 弁形式(1) N.C. 型式VNA3 リード線取出方法(GS) サージ電圧保護回路付グロメット ブラケット(B) ブラケット付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする