※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋社
ヨーポリ袋(0.06mm厚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1包(1000枚)
1包(2000枚)
1包(1000枚)
1包(500枚)
1包(200枚)
1包(100枚)
幅(mm)
180
80
90
100
125
140
150
165
180
205
230
255
280
305
400
470
500
650
1000
高さ(mm)
300
120
160
175
200
250
230
280
310
300
270
400
450
500
670
900
800
1200
全23種類を一覧で見る
内容量
1包(1000枚)
注文コード
29958504
品番
0.06×180×300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
180
高さ(mm)
300
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
1000