六角棒レンチ 黒染め

(127件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29958906 品番 3
販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 材質クロムバナジウム(Cr-V) 全長(mm)61 表面処理黒染め 先端形状六角 首下長(mm)20 硬度HRC50〜58
注意
※ネジを回す以外に使用しないで下さい。
※ネジ穴に適合した六角レンチを使用して下さい。
※一度、変形したレンチは使用しないで下さい。
※細いレンチは手の力で折れる場合があり、過度の使用は危険です。
※ハンマーなどでレンチを叩いたり、衝撃トルクを与えないで下さい。過激な使用は製品寿命を短くし、破損する事があります。
※体重をかけて締め付けないで下さい。万一レンチがはずれたり、金属疲労によりボルトのネジ切れやレンチの折れが発生することがあるので危険です。
※こじる様な使用はしないで下さい。
※レンチは金属です。電気の近くでの使用は感電します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
ボリュームつまみのイモネジ締めに
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のセットに入ってないたまにしか使わない極細サイズが、寸法から選べて単品で安価に買えるのはすごく良いですね。
精度も実用充分でした。
変に100均とかの「合いそうサイズ」をたくさん漁るよりもずっと経済的です。

2026-02-20
用途:
このサイズが欲しかった

近所でも12mmくらいまでは売っているが14mmが無くてモノタロウにあってよかったです、翌日すぐに到着、作業が完了しました

2026-01-29
用途:
アングル止水栓交換に伴うザルボの交換
サービス業

呼び径13Aの持ち出しソケット内でテーパーが折れたため交換した。
専用工具を買わなくても十分。

2025-12-28
用途:
機械組み換え
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2025-05-22
用途:
組立商品の同梱部品として
製造業

物としては可もなく不可もなく普通の六角レンチです。
安くて出荷も早く助かっています。

対象商品:
29958906
2025-08-29
用途:
スーツケースの修理に使用
サービス業

スーツケースのタイヤの修理に必要で購入
使い勝手は細いがしっかりしてて頑丈です

2025-04-03
用途:
現場組立作業に

ちょっとした工具なのですが、人数分あった方が作業が捗るし時短にも繋がる。安価で品質的にも問題ないので余分に携行するようにしています。

2025-12-17
用途:
不具合品の分解調査
株式会社タツノ 様 (製造業)

消耗工具として満足できる価格で、リピートしたくなるものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする