リング照明 LDR2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個発光色外径(Φmm)42注文コード29959134品番LDR2-42RD2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,244
販売価格(税別)
83,858

角度のある発光部から直射光を照射。
【スタンダードなリング照明】
フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。
ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。
これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。
【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】
基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。
これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。

用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など消費電力24V/2.1W長さ(mm)42幅(mm)42高さ(mm)18質量(g)50電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD外径(Φmm)42照光種別直射光発光色光源可視光ピーク波長(nm)630照射方式斜光照光形状リング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする