曜日別特売

リング照明 LKRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個発光色外径(Φmm)125注文コード29960525品番LKR-125SW2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥273,744
販売価格(税別)
248,858

角度のある発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。

用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など消費電力24V/5.7W長さ(mm)125幅(mm)125高さ(mm)26質量(g)300電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD外径(Φmm)125相関色温度(K)5500照光種別面発光発光色光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする