曜日別特売

リング照明 LKRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個発光色外径(Φmm)125注文コード29960543品番LKR-125GR2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥273,744
販売価格(税別)
248,858

角度のある発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。

用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など消費電力24V/5.7W長さ(mm)125幅(mm)125高さ(mm)26質量(g)490電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD外径(Φmm)125照光種別面発光発光色光源可視光ピーク波長(nm)525照射方式垂直投光照光形状リング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする